M5x15 (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14602966

(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4本)注文コード14602966品番M5x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

十字穴の付いた皿小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。

用途
各種締結に。
長さ(mm)15材質/仕上ステンレスSUSXM7十字穴番号2番ねじピッチ0.8頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 滅菌ケースの補修に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

滅菌器具は、板をスライドさせて「穴を開閉する」事で滅菌します。当院の滅菌器具で、スライドの為のストッパーの棒が折れてしまった物がありました。(元々はインプラント用の滅菌ケース)これを補修するために、平皿ネジとナットを使って、折れたストッパーの代わりに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする