OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
5
18
60
70
80
90
100
55
ねじピッチ
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全91種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14603386
品番
M2x6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
十字穴の付いたナベ小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレスSUSXM7
十字穴番号
1番
ねじピッチ
0.4
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。