OHSATO(大里)
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
60
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全55種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14604786
品番
M8x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
十字穴の付いたトラス小ねじです。
ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
30
材質/仕上
ステンレスSUSXM7
十字穴番号
3番
ねじピッチ
1.25
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。