曜日別特売
M5x60 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14605145

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)60
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4本)注文コード14605145品番M5x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

十字穴の付いたナベ小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。

用途
各種締結に。
長さ(mm)60材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号2番ねじピッチ0.8頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする