曜日別特売
M5x10 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14605565

(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4本)注文コード14605565品番M5x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

十字穴の付いた皿小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。長さ(mm)10材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号2番ねじピッチ0.8頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14605800
2025-12-12
用途: 部品取り付け用

カプチーノにアイシンのドアスタビライザーを取り付ける際に使用。小分けで買えるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする