OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
5
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14605599
品番
M5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
十字穴の付いた皿小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
2番
ねじピッチ
0.8
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
注意
※締め付け過ぎに注意してください。