M4x20 (+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14608381

(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1パック(4本)注文コード14608381品番M4x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
少内容量のねじパック商品です。

用途各種締結に。材質ステンレス長さ(mm)20種類P=3(SW,W付)ねじピッチ0.7頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 最適なボルトを選ぶために利用
サービス業

チタンボルトへの置き換えを検討していましたが、最適なボルトの長さがわからなかったため、こちらの商品をまずは購入してみました。
2本パックから購入出来、ねじの長さやねじピッチも種類が多く値段もかなり安いのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする