OHSATO(大里)
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
W1/2
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
山数
12山
24山
20山
18山
16山
12山
11山
厚さ(mm)
10
4
5
6.5
8
10
13
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14608977
品番
W1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
規格
1種
山数
12山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。