曜日別特売
W1/4 六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14608995

六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びW1/4
山数20山
厚さ(mm)5
二面幅(mm)10
内容量1パック(4個)注文コード14608995品番W1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種山数20山ねじの種類ナット二面幅(mm)10ねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする