OHSATO(大里)
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
山数
12山
20山
18山
16山
12山
厚さ(mm)
10
5
6.5
8
10
二面幅(mm)
21
10
14
17
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14609029
品番
W1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス/SUS304
規格
1種
山数
12山
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
21
ねじの呼び
W1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウィット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。