OHSATO(大里)
六角ナット 1種 (鉄/ドブめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
2
厚さ(mm)
6.5
6.5
8
10
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
14609038
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
6.5
材質/仕上
鉄/ドブめっき
ねじピッチ
1.25
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。