OHSATO(大里)
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
14609151
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
高さ(mm)
15.5
ねじピッチ
1.5
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。