曜日別特売
W5/16 袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609275

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びW5/16
山数18山
内容量1パック(2個)注文コード14609275品番W5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途
各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき高さ(mm)13山数18山二面幅(mm)14ねじの呼びW5/16ねじ山種類ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする