曜日別特売
W3/8 袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609291

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びW3/8
山数16山
内容量1パック(2個)注文コード14609291品番W3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途
各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき高さ(mm)15.5山数16山二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする