OHSATO(大里)
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W5/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
山数
11山
24山
20山
18山
16山
12山
11山
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
14609309
品番
W5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
少内容量ねじパック商品です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
高さ(mm)
25
山数
11山
二面幅(mm)
26
ねじの呼び
W5/8
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。