M4 フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14609546

フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(4個)注文コード14609546品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質ステンレスねじピッチ0.7二面幅(mm)7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)10
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする