M6 フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609641

M6 フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609641
M6 フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609641

フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1パック(4個)注文コード14609641品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじピッチ1二面幅(mm)10ねじの呼びM6フランジ径(Φmm)13
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14609650
2025-11-23
用途: 車やバイクの整備
相沢工房製造業

不具合は無く使えました。
そんなにいっぱいな数必要な訳じゃ無いけど一個だけ…だと…予備部品としても置いて置きたいので、丁度良い数でパッケージされてて助かります。

対象商品 : 14609641
2025-10-27
用途: バイク弄り
相沢工房製造業

問題無く使用出来ました。
個数と値段の設定が丁度良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする