曜日別特売
M10 S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 14609686

S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
二面幅(mm)17
内容量1パック(4個)注文コード14609686品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
少内容量ねじパック商品です。

用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.5二面幅(mm)17ねじの呼びM10
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする