OHSATO(大里)
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4枚)
1パック(4枚)
1パック(2枚)
1パック(1枚)
呼び寸法
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径(mm)
22
8
10
20
25
12
13
18
22
26
32
40
厚さ(mm)
1.6
0.5
0.8
1
1.6
1.2
2.3
2.6
3.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14609799
品番
10x22x1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
1.6
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M10
外径(mm)
22
注意
※締め付け過ぎに注意してください。