OHSATO(大里)
平ワッシャー(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4枚)
1パック(4枚)
1パック(2枚)
1パック(1枚)
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径(mm)
10
8
10
20
12
25
13
18
22
26
32
40
厚さ(mm)
0.8
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14609851
品番
4x10x0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.8
種類
平ワッシャー
呼び寸法
M4
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。