W1/4x13x1.0 平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14609957

平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4枚)
呼び寸法W1/4
外径(mm)13
厚さ(mm)1
内容量1パック(4枚)注文コード14609957品番W1/4x13x1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。厚さ(mm)1材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー呼び寸法W1/4外径(mm)13
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする