曜日別特売
12x26x3.2 S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里) 14610131

S45Cハイテンワッシャー(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4枚)
呼び寸法M12
外径(mm)26
厚さ(mm)3.2
内容量1パック(4枚)注文コード14610131品番12x26x3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。厚さ(mm)3.2材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャー呼び寸法M12外径(mm)26
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする