M10 ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14610201

ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(4枚)
呼び寸法M10
外径(mm)18.4
内容量1パック(4枚)注文コード14610201品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M10外径(mm)18.4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする