OHSATO(大里)
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4枚)
1パック(4枚)
1パック(2枚)
1パック(1枚)
呼び寸法
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
外径(mm)
15.4
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
28
33.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610280
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ステンレス製のばね座金です。
少内容量商品です。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法
M8
外径(mm)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。