M16 ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 14610456

ばね座金(スプリングワッシャー) 2号 (鉄/ドブめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)
呼び寸法M16
外径(mm)28
内容量1パック(2枚)注文コード14610456品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

鉄にドブめっきを施したばね座金です。
少内容量商品です。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M16外径(mm)28
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする