OHSATO(大里)
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
8MM
6MM
8MM
10MM
12MM
16MM
外径(mm)
22
22
25
31
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
14610526
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
種類
テーパワッシャー
呼び寸法
8MM
外径(mm)
22
注意
※締め付け過ぎに注意してください。