ICC-13 Ichimatsu マルチカップ L TAKAGI(高儀) 14625820

Ichimatsu マルチカップ L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14625820品番ICC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベルト通し幅:60mmまで対応

用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする