商品画像
ミワックス
ソフトカードケースポリオレフィン製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
規格
A3判
A7判
A6判
A5判
A4判
A3判
B8判
B7判
B6判
B5判
B4判
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14627055
品番
CR-SCA3RN-T
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質
軟質ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.3
色
透明
規格
A3判
外形寸法(縦×横)(mm)
305×436
内寸法(縦×横)(mm)
303×432