CR-SCB8RN-T ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックス 14627071

商品画像

ソフトカードケースポリオレフィン製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格B8判
内容量1個注文コード14627071品番CR-SCB8RN-T
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。

材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明規格B8判外形寸法(縦×横)(mm)70×102内寸法(縦×横)(mm)68×98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする