HD-11FNL/L ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627448

本体画像

HD-11FNL/L ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627448
HD-11FNL/L ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具] 14627448

ホッチクス Vaimo11Flarme

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベンダー
内容量1個注文コード14627448品番HD-11FNL/L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。
1度に100本の針装てんが可能。

ラベンダー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 事務仕事
その他業種

軽い力で、多少厚くてもいけます。11mmにしてよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする