曜日別特売
6COD-10P ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工 14627807

メイン画像

”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14627807品番6COD-10P
参考基準価格(税別)¥19,590販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
ブリスターパック入りです。

用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする