P-EXD-2.3-2P パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工 14628419

代表画像

P-EXD-2.3-2P パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工 14628419
P-EXD-2.3-2P パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工 14628419

パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(mm)2.3
2.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
全長(mm)58
シャンク径(mm)2.3
2.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
溝長(mm)33
内容量1パック注文コード14628419品番P-EXD-2.3-2P
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番147-8155材質高速度鋼(HSS)全長(mm)58溝長(mm)33シャンク径(mm)2.3刃径(mm)2.3有効加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする