代表画像
イシハシ精工
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(mm)
2.4
2.4
2.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
全長(mm)
61
48
50
52
55
58
61
64
67
71
73
76
79
83
シャンク径(mm)
2.4
2.4
2.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
溝長(mm)
35
23
25
28
29
33
35
37
39
42
45
48
51
54
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14628428
品番
P-EXD-2.4-2P
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番
147-6668
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
61
溝長(mm)
35
シャンク径(mm)
2.4
刃径(mm)
2.4
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)