メイン画像
イシハシ精工
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
14628909
品番
TCOJSD-21S
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用機:工作機械等で連続した加工での使用
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7538
セット内容
セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)