代表画像
イシハシ精工
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
43
43
46
49
52
55
58
62
66
70
74
79
84
89
95
102
シャンク径(mm)
2.5
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
溝長(mm)
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14629040
品番
P-MTC-2.5
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6303
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
43
溝長(mm)
10
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
2.5
刃径(mm)
2.5
有効加工深さ
溝長に準じる