P-MTC-3.3 パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工 14629119

代表画像

パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)3.3
3.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)49
シャンク径(mm)3.3
3.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
溝長(mm)12
内容量1パック注文コード14629119品番P-MTC-3.3
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。

用途
被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番350-0697材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)49溝長(mm)12先端角(°)118シャンク径(mm)3.3刃径(mm)3.3有効加工深さ溝長に準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする