代表画像
イシハシ精工
電設工事用ハンド中タップドリルセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
14632917
品番
ETD-20P
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5488
セット内容
SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本
材質
タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)
セット:20