曜日別特売
IS-RD-63-M33X1.5 ダイス 63径 イシハシ精工 14633678

代表画像

ダイス 63径

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法M33
ピッチ(mm)1.5
加工ねじメートル細目ねじ
内容量1個注文コード14633678品番IS-RD-63-M33X1.5
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。

用途合金工具鋼(SKS2)トラスコ品番680-1126厚さ(mm)20ピッチ(mm)1.5呼び寸法M33外径(mm)63加工ねじメートル細目ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする