曜日別特売
CDL1F100-50F-K CL1 Series(CDL1F100-~) SMC 14634882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1 Series(CDL1F100-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・材質など138種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
14634882
品番
CDL1F100-50F-K
参考基準価格(税別)¥73,440販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする