- 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639741

製品写真

- 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639741
- 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639741
- 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639741
- 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス) 14639741

円柱型光電センサBRQPシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード14639741品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・Φ18mm円柱型光電センサ
・プラスチックモデル
・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性
・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能

保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする