曜日別特売
BS-CO2D-PTH-9C 卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong 14639917

サンプル画像

BS-CO2D-PTH-9C 卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong 14639917
BS-CO2D-PTH-9C 卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong 14639917
BS-CO2D-PTH-9C 卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong 14639917
BS-CO2D-PTH-9C 卓上・壁掛け CO2モニター bitstrong 14639917

卓上・壁掛け CO2モニター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード14639917品番BS-CO2D-PTH-9C
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。
・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。
・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。
・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。
・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。

用途
住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)質量(g)223測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
注意
※必要換気量を満たしているかの判断基準として、二酸化炭素測定器を使用し室内の二酸化炭素濃度が1,000ppm を超えていないか確認することが有効です。
※アラームが鳴る数値はあくまでも目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする