曜日別特売
NFG7S26MWH レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ ノーリツ 14640267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト形式75cmタイプ注文コード14640267品番NFG7S26MWH
参考基準価格(税別)¥168,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止ホワイトタイプスリム型ノンフィルター形式75cmタイプファンシロッコファン

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする