曜日別特売
DB703040 AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル WIDIN 14643365

AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径4
シャンク径6
全長60
刃長5
内容量1本注文コード14643365品番DB703040
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長60刃径4刃数3刃長5先端2首径(mm)3.7有効長(mm)10表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする