WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径
6
注文コード
14643846
品番
DB734060-2.5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
仕様
テーパー角:2.5
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
6
刃数
4
刃長
6
先端
3
有効長(mm)
29
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
15゜
シャンク径
8