曜日別特売
EB302260W 超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN 14644020

超硬付刃2枚刃ショートエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径26
26
23
24
25
27
28
14
15
16
17
18
19
20
21
22
29
30
31
32
35
36
38
40
42
45
50
シャンク径25
刃長40
全長140
内容量1本注文コード14644020品番EB302260W
参考基準価格(税別)¥10,530販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子全長140刃径26刃数2刃長40表面処理ノンコートねじれ角30゜シャンク径25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする