WIDIN
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
16
16
16
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
38
40
42
45
50
シャンク径
16
16
20
25
32
刃長
28
28
32
40
50
55
63
全長
98
98
115
140
150
155
160
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14644178
品番
EB304160W
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
98
刃径
16
刃数
4
刃長
28
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
16