曜日別特売
EB324180W 超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN 14644625

超硬付刃4枚刃ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径18
シャンク径20
刃長60
全長140
内容量1本注文コード14644625品番EB324180W
参考基準価格(税別)¥27,640販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子全長140刃径18刃数4刃長60表面処理ノンコートねじれ角30゜シャンク径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする