WIDIN
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
22
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
50
シャンク径
20
16
20
25
32
刃長
60
50
60
70
80
90
100
120
140
全長
140
130
140
150
180
190
200
220
230
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14644650
品番
EB324220W
参考基準価格(税別)
¥24,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼
材質
超微粒子
全長
140
刃径
22
刃数
4
刃長
60
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
20