曜日別特売
EB324450W 超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN 14644747

超硬付刃4枚刃ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径45
シャンク径32
刃長120
全長230
内容量1本注文コード14644747品番EB324450W
参考基準価格(税別)¥68,140販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子全長230刃径45刃数4刃長120表面処理ノンコートねじれ角30゜シャンク径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする