WIDIN
超硬ヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
4.03
4.03
4.03
3.5
3.97
3.98
3.99
4
4.01
4.02
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.48
2.49
2.5
2.51
2.52
2.53
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
4.5
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.5
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.5
7
7.5
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.5
9
9.97
9.98
9.99
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
11
11.97
11.98
11.99
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
刃長
20
12
16
18
20
25
30
33
35
40
28
45
50
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14645027
品番
HRS0403W
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途
鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質
超硬K10
全長
75
刃数
6
刃長
20
直径(Φmm)
4.03
有効長(mm)
35
表面処理
ノンコート
ねじれ角
7゜
食付長さ(mm)
0.4
シャンク径
6